両面寿司盛台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4700-93 注文コード05254378 品番50261960
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):317mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4700-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする