A150渦巻き寿司皿 ぼかし

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05256566 品番12041480
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4704-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする