福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
A150渦巻き寿司皿 パール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4704-98
注文コード
05256609
品番
13000167
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):23mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4704-98