福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
縦型ティーパック入 3段セット 外箱1内箱3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05257686
品番
46200450
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(D):99mm●サイズ(H):182mm●重量:726g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-96