福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
取っ手付丸型ステーキ鉄皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):319mm●サイズ(D):238mm●サイズ(H):65mm●材質:鉄製品
注文コード
05258587
品番
91021060
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):319mm●サイズ(D):238mm●サイズ(H):65mm●材質:鉄製品
アズワン品番
68-4709-70