福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
リング小判ステーキ鉄皿用木台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):347mm●サイズ(D):186mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
注文コード
05258736
品番
91021190
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):347mm●サイズ(D):186mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4709-83