福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
角石焼プレート渕アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):15mm●材質:石・アルミ
注文コード
05259041
品番
92986320
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):15mm●材質:石・アルミ
アズワン品番
68-4710-26