福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
コンロ用石焼鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):197mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):28mm●材質:石・アルミ
注文コード
05259068
品番
92986350
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):197mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):28mm●材質:石・アルミ
アズワン品番
68-4710-29