福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
石焼き鍋用木台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):204mm●サイズ(H):24mm●重量:500g●材質:木製品
注文コード
05259095
品番
92986660
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):204mm●サイズ(H):24mm●重量:500g●材質:木製品
アズワン品番
68-4710-32