福井クラフト
PBT蒸しセイロ 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05259777
品番
60000820
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):60mm●重量:160g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-36