曜日別特売
75005351 超耐熱 Φ147蒸しセイロ 親 福井クラフト 05259795

超耐熱 Φ147蒸しセイロ 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05259795品番75005351
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):146mm●サイズ(H):63mm●重量:170g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4711-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする