正角肉皿

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):33mm●重量:234g●材質:耐熱ABS樹脂 注文コード05260215 品番62164470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):33mm●重量:234g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4712-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする