福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
丸型肉皿
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(H):40mm●重量:455g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05260459
品番
62164650
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(H):40mm●重量:455g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4712-44