丸型肉皿

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(H):40mm●重量:586g●材質:耐熱ABS樹脂 注文コード05260468 品番62164660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(H):40mm●重量:586g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4712-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする