福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
小判型肉皿
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):42mm●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05260477
品番
54252790
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):42mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4712-46