福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
小判型肉皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):42mm●重量:303g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05260511
品番
90121800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):42mm●重量:303g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4712-49