小判型肉皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):42mm●重量:384g●材質:耐熱ABS樹脂 注文コード05260520 品番90121810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):42mm●重量:384g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4712-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする