曜日別特売
62163560 ステン羽反鉢 マット 福井クラフト 05260565

ステン羽反鉢 マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(H):63mm●重量:182g●容量:550mL●材質:ステンレス注文コード05260565品番62163560
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(H):63mm●重量:182g●容量:550mL●材質:ステンレスアズワン品番68-4712-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする