福井クラフト
荒彫とんがり箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:26g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05261771
品番
60003150
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:26g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4714-17