曜日別特売
30011350 細身ねじり箸 福井クラフト 05261947

細身ねじり箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):5mm●重量:15g●材質:ポリブチレンテレフタレート注文コード05261947品番30011350
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):5mm●重量:15g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4714-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする