曜日別特売
90023094 細身竹型箸 福井クラフト 05262297

細身竹型箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05262297品番90023094
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):8mm●重量:13g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4714-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする