曜日別特売
30011160 錐頭四角箸 福井クラフト 05262516

錐頭四角箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05262516品番30011160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
仕様●サイズ(W):237mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:15g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4715-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする