福井クラフト
六角一刀彫箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05263460
品番
30010730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4716-75