福井クラフト
細身ノミ彫丸箸
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05264860
品番
30011830
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4718-55