曜日別特売
80601790 細身ノミ彫丸箸 福井クラフト 05264905

細身ノミ彫丸箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレート注文コード05264905品番80601790
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4718-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする