福井クラフト
箸 パールホワイト先茶乾漆塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05265535
品番
60003310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4719-42