福井クラフト
越前角箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05266059
品番
90042610
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4719-97