曜日別特売
30000941 越前角箸 福井クラフト 05266129

越前角箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート注文コード05266129品番30000941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4720-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする