福井クラフト
越前角箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05266147
品番
30000942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:23g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4720-16