曜日別特売
90023180 SPS 22.5cm 四角箸 頭斜切タイプ 福井クラフト 05267215

SPS 22.5cm 四角箸 頭斜切タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05267215品番90023180
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:シンジオタクチックポリスチレンアズワン品番68-4721-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする