92988273 韓流スプーン・フォーク ブラック 福井クラフト 05268430

92988273 韓流スプーン・フォーク ブラック 福井クラフト 05268430
92988273 韓流スプーン・フォーク ブラック 福井クラフト 05268430

韓流スプーン・フォーク ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):193mm●サイズ(D):24mm●サイズ(H):19mm●材質:ステンレス・ポリカーボネート注文コード05268430品番92988273
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):193mm●サイズ(D):24mm●サイズ(H):19mm●材質:ステンレス・ポリカーボネートアズワン品番68-4724-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする