福井クラフト
紙製ディスプレー箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):280mm●材質:紙製品
注文コード
05268518
品番
90033374
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):280mm●材質:紙製品
アズワン品番
68-4724-84