福井クラフト
紙製ディスプレー箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):205mm●材質:紙製品
注文コード
05268527
品番
90033375
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):205mm●材質:紙製品
アズワン品番
68-4724-85