曜日別特売
85920690 AC帯止兼用まくら型箸置 福井クラフト 05268588

AC帯止兼用まくら型箸置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(D):16mm●サイズ(H):14mm●材質:アクリル樹脂注文コード05268588品番85920690
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(D):16mm●サイズ(H):14mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4724-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする