福井クラフト
AC帯止兼用まくら型箸置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(D):16mm●サイズ(H):14mm●材質:アクリル樹脂
注文コード
05268597
品番
85920700
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(D):16mm●サイズ(H):14mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4724-95