曜日別特売
82158330 ACかんざし箸 止&箸置 福井クラフト 05268658

ACかんざし箸 止&箸置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05268658品番82158330
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様●サイズ(W):27mm●サイズ(H):13mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4725-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする