曜日別特売
81017810 ステンかんざし箸 止め兼箸置き 福井クラフト 05269105

81017810 ステンかんざし箸 止め兼箸置き 福井クラフト 05269105
81017810 ステンかんざし箸 止め兼箸置き 福井クラフト 05269105

ステンかんざし箸 止め兼箸置き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269105品番81017810
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):25mm●サイズ(H):11mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4725-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする