曜日別特売
90022826 枕型ナイフレスト 福井クラフト 05269148

枕型ナイフレスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269148品番90022826
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):18mm●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4725-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする