80604040 PBT コーヒースプーン 福井クラフト 05269245

PBT コーヒースプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269245品番80604040
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):26mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4725-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする