福井クラフト
えびすスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):26mm●重量:7g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05269446
品番
48140910
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):26mm●重量:7g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4726-18