曜日別特売
48130420 ピーナッツスプーン 福井クラフト 05269638

48130420 ピーナッツスプーン 福井クラフト 05269638
48130420 ピーナッツスプーン 福井クラフト 05269638

ピーナッツスプーン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):133mm●サイズ(H):30mm●重量:7g●材質:ABS樹脂注文コード05269638品番48130420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●サイズ(W):133mm●サイズ(H):30mm●重量:7g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4726-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする