曜日別特売
48131270 14cm 多用スプーン 福井クラフト 05269760

48131270 14cm 多用スプーン 福井クラフト 05269760
48131270 14cm 多用スプーン 福井クラフト 05269760

14cm 多用スプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):26mm●材質:アクリル樹脂注文コード05269760品番48131270
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):26mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4726-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする