曜日別特売
48131280 14cm 多用スプーン 福井クラフト 05269769

48131280 14cm 多用スプーン 福井クラフト 05269769
48131280 14cm 多用スプーン 福井クラフト 05269769

14cm 多用スプーン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(H):26mm●重量:9g●材質:ABS樹脂注文コード05269769品番48131280
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(H):26mm●重量:9g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4726-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする