福井クラフト
14cm 多用スプーン
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):26mm●重量:9g●材質:ABS樹脂
注文コード
05269778
品番
30012430
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(H):26mm●重量:9g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4726-71