曜日別特売
80603785 TAスリムかゆスプーン 福井クラフト 05269909

80603785 TAスリムかゆスプーン 福井クラフト 05269909
80603785 TAスリムかゆスプーン 福井クラフト 05269909

TAスリムかゆスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(H):27mm●重量:8g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05269909品番80603785
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(H):27mm●重量:8g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4726-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする