曜日別特売
60003410 耐熱ABS木目ティースプーン 福井クラフト 05269970

60003410 耐熱ABS木目ティースプーン 福井クラフト 05269970
60003410 耐熱ABS木目ティースプーン 福井クラフト 05269970

耐熱ABS木目ティースプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269970品番60003410
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様●サイズ(W):138mm●サイズ(D):26mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4726-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする