曜日別特売
60003430 耐熱ABS木目ティースプーン 福井クラフト 05269988

60003430 耐熱ABS木目ティースプーン 福井クラフト 05269988
60003430 耐熱ABS木目ティースプーン 福井クラフト 05269988

耐熱ABS木目ティースプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05269988品番60003430
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様●サイズ(W):138mm●サイズ(D):26mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4726-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする