曜日別特売
81017510 耐A木目ディッシュスプーン 福井クラフト 05270058

81017510 耐A木目ディッシュスプーン 福井クラフト 05270058
81017510 耐A木目ディッシュスプーン 福井クラフト 05270058

耐A木目ディッシュスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):181mm●サイズ(D):38mm●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05270058品番81017510
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●サイズ(W):181mm●サイズ(D):38mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4726-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする