福井クラフト
162かゆスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05270110
品番
30012440
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):162mm●サイズ(H):28mm●重量:12g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-08