曜日別特売
80602250 162かゆスプーン 福井クラフト 05270128

80602250 162かゆスプーン 福井クラフト 05270128
80602250 162かゆスプーン 福井クラフト 05270128

162かゆスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05270128品番80602250
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様●サイズ(W):162mm●サイズ(H):28mm●重量:12g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4727-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする